Eriks
GUHRING

GUHRING Draadfrees TMCSP VHM TiCN schacht HA 1,5xD inwendige koeling M6

  • ERIKS:23412991
  • Fabrikant:4031093623773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadfrezen TMC SP voor binnendraad

TiCN

Opslaan in lijst

€ 338,85/ stukexcl. btw

€ 410,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal
Totale lengte
62 mm
Schroefdraadlengte
10.5 mm
Asdiameter
8 mm