Eriks
GUHRING

GUHRING Diepgatboor FN VHM TiALN schacht HA inwendige koeling 7,50mm

  • ERIKS:12014168
  • Fabrikant:4031093765053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatboor, 30 x D

Procedure RT 100 T: • frezen van een vlak loodrecht op de invalshoek van de boorbewerking. • Voorboren van een cilindrisch gat (tolerantie F9) met een boordiepte van min. 1 x D. • Voorgeboord gat binnengaan met ca. 300 omw/min bij f = 500 mm/min. • Instellen van de druk van het koelsmeermiddel en het toerental. • Continu boren op volledige boordiepte zonder ontspancyclus. • De voedingssnelheid vf bij doorlopende gaten met een schuine uitgang ca. 1 mm voor het doorbreken tot 40% reduceren. • Na het bereiken van de gewenste boordiepte het toerental en koelsmeermiddel uitschakelen, snel terugtrekken. • Conventioneel koelsmeermiddel van min. 40 bar Opmerking: de boren kunnen meerdere keren worden bijgeslepen. Alle langgatboren moeten bij het aanboren worden geleid.Langgatboren mogen niet op max. toerental vrij in de machinekamer worden bewogen.

Uitvoering: rechtssnijdend. Speciale groefvorm met dubbele afschuining en speciale aanslijping. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Zijspaanhoek 30°. Toepassing: voor boorgaten met zeer nauwe diametertoleranties en een zeer goede afwerking. Voor het boren van extreem diepe gaten tot max. 30 x D met hoge snijsnelheden. Vooral geschikt voor kortverspanende materialen zoals gietijzer, grijs gietijzer, gehard gietijzer, temper- en kogelgrafietgietijzer, aluminium-legeringen met hoog siliciumgehalte.
Opslaan in lijst

€ 1.005,93/ stukexcl. btw

€ 1.217,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.5 mm
Snijlengte
263 mm
Totale lengte
303 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
TiAIN
Koelkanaal
1
Tophoek
135 °
Materiaal
Volhardmetaal