Procedure RT 100 T: • frezen van een vlak loodrecht op de invalshoek van de boorbewerking. • Voorboren van een cilindrisch gat (tolerantie F9) met een boordiepte van min. 1 x D. • Voorgeboord gat binnengaan met ca. 300 omw/min bij f = 500 mm/min. • Instellen van de druk van het koelsmeermiddel en het toerental. • Continu boren op volledige boordiepte zonder ontspancyclus. • De voedingssnelheid vf bij doorlopende gaten met een schuine uitgang ca. 1 mm voor het doorbreken tot 40% reduceren. • Na het bereiken van de gewenste boordiepte het toerental en koelsmeermiddel uitschakelen, snel terugtrekken. • Conventioneel koelsmeermiddel van min. 40 bar Opmerking: de boren kunnen meerdere keren worden bijgeslepen. Alle langgatboren moeten bij het aanboren worden geleid.Langgatboren mogen niet op max. toerental vrij in de machinekamer worden bewogen.
Uitvoering: rechtssnijdend. Speciale groefvorm met dubbele afschuining en speciale aanslijping. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Zijspaanhoek 30°, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen. Toepassing: voor boorgaten met zeer nauwe diametertoleranties en een zeer goede afwerking. Voor het boren van extreem diepe gaten tot max. 20 x D met hoge snijsnelheden. Vooral geschikt voor kortverspanende materialen zoals gietijzer, grijs gietijzer, gehard gietijzer, temper- en kogelgrafietgietijzer, aluminium-legeringen met hoog siliciumgehalte.€ 736,13/ stukexcl. btw
€ 890,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 7.5 mm |
Snijlengte | 183 mm |
Totale lengte | 223 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiAIN |
Koelkanaal | 1 |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |