Uitvoering: met radius (minder gevaar voor breken).
Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm R (met radius).
€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 1.6 mm |
Snijlengte | 8.5 mm |
Totale lengte | 35.5 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 333 |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |