Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor zonder vlak DIN333 HSS vorm R type N 60grad. 1,25mm

  • ERIKS:12742681
  • Fabrikant:4031093182317
Image 1
Centreerboor, rechtssnijdend, HSS, blank, Gühring

Uitvoering: met radius (minder gevaar voor breken).
Ø-tolerantie:    Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm R (met radius).

Opslaan in lijst

€ 5,37/ stukexcl. btw

€ 6,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.25 mm
Snijlengte
7 mm
Totale lengte
31.5 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333
Type
Centreerboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS