Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor extra lang HSS 60grad. 1,60mm

  • ERIKS:12742667
  • Fabrikant:4031093084369
Image 1
Centreerboor, extra lang

Uitvoering:
Ø-tolerantie:    Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: lange, speciale boor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking), voor diepliggende centreerplekken.

Opslaan in lijst

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.6 mm
Snijlengte
11 mm
Totale lengte
120 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS