Uitvoering:
Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Toepassing: lange, speciale boor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking), voor diepliggende centreerplekken.
€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 1 mm |
Snijlengte | 9 mm |
Totale lengte | 120 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |