Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor DIN333 HSS vorm A 6,30mm

  • ERIKS:11992308
  • Fabrikant:4031093182102
Image 1
Centreerboor, HSS, blank, Gühring

Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechtssnijdend.
Ø-tolerantie:     Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).

Opslaan in lijst

€ 68,14/ stukexcl. btw

€ 82,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.3 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333
Type
Centreerboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS