Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 8 mm lengte 79 snijrichting rechts tophoek 90 coating - nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11998213
  • Fabrikant:4031093176538
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8 mm
Snijlengte
21 mm
Totale lengte
79 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS