Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 6 mm lengte 66 snijrichting rechts tophoek 90 coating - TiN zonder koelkanaal

  • ERIKS:11999019
  • Fabrikant:4031093178976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,41/ stukexcl. btw

€ 41,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Coating
TiN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS