Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 4 mm lengte 55 snijrichting rechts tophoek 90 coating - TiN zonder koelkanaal

  • ERIKS:11999017
  • Fabrikant:4031093178952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,02/ stukexcl. btw

€ 39,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
12 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Coating
TiN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS