Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 3.15 mm lengte 56 snijrichting rechts tophoek 118 coating - nee zonder koelkanaal , DIN 333

  • ERIKS:12005897
  • Fabrikant:4031093084475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,03/ stukexcl. btw

€ 23,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.15 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333
Type
Centreerboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS