32,22 €/ stukexcl. btw
38,99 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 06.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | GUHRING |
Diameter | 2 mm |
Snijlengte | 10.5 mm |
Totale lengte | 40 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 333 |
Type | Centreerboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |