Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Centreerboor zonder vlak type ...
Centreerboor zonder vlak type 614
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2
1
Snijlengte [mm]
10.5
1
Totale lengte [mm]
40
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Centreerboor zonder vlak type 614
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Centreerboor cilindrisch HSS diameter 2 mm lengte 40 snijrichting rechts tophoek 118 coating - TiN zonder koelkanaal , DIN 333
2
10.5
40
€ 32,22
/
stuk
Inloggen