Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 16 mm lengte 115 snijrichting rechts tophoek 90 coating - TiN zonder koelkanaal

  • ERIKS:11999027
  • Fabrikant:4031093179058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,18/ stukexcl. btw

€ 134,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16 mm
Snijlengte
37.5 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Coating
TiN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS