Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 12 mm lengte 102 snijrichting rechts tophoek 90 coating - TiN zonder koelkanaal

  • ERIKS:11999024
  • Fabrikant:4031093179027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,33/ stukexcl. btw

€ 108,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Snijlengte
30 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Coating
TiN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS