Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 10 mm lengte 89 snijrichting rechts tophoek 90 coating - nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11998216
  • Fabrikant:4031093176569
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
25 mm
Totale lengte
89 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS