Eriks
GUHRING

GUHRING Centreerboor cilindrisch HSS diameter 1.6 mm lengte 40 snijrichting rechts tophoek 118 coating - nee zonder koelkanaal , DIN 333

  • ERIKS:12005894
  • Fabrikant:4031093084444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.6 mm
Snijlengte
10 mm
Totale lengte
40 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333
Type
Centreerboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS