Eriks
GUHRING

GUHRING Boorgroeffrees SL kort FN VHM FIRE 8,0mm

  • ERIKS:23108175
  • Fabrikant:4031093660563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-minifrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren, volgens fabrieksnorm. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Opmerking: het helemaal tot aan de slijtgrens opgebruiken is voordeliger dan bijslijpen.

Uitvoering: ultra-fijne korrel VHM, type N,met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.
Opslaan in lijst

€ 33,15/ stukexcl. btw

€ 40,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
8 mm