Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren, volgens fabrieksnorm. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Opmerking: het helemaal tot aan de slijtgrens opgebruiken is voordeliger dan bijslijpen.
Uitvoering: ultra-fijne korrel VHM, type N,met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.€ 40,32/ stukexcl. btw
€ 48,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 38 mm |
DIN-norm | 6535-HB |
Kopdiameter | 575 mm |