Eriks
GUHRING

GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA inwendige koeling 1,5xD M14

  • ERIKS:23413090
  • Fabrikant:4031093734790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadsnijfrees, DTMC-SP voor binnendraad

Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadsnijfrezen voor andere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad etc.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 1.531,92/ stukexcl. btw

€ 1.853,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal
Totale lengte
102 mm
Schroefdraadlengte
23.6 mm
Asdiameter
16 mm