Eriks
GUHRING

GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 2xD M8

  • ERIKS:23413071
  • Fabrikant:4031093735025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadsnijfrezen, DTMC-SP voor binnendraad

Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadsnijfrezen voor andere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad etc.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 640,58/ stukexcl. btw

€ 775,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal