Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadsnijfrezen voor andere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad etc.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.
€ 525,84/ stukexcl. btw
€ 636,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 6535-HA |
Materiaal | Volhardmetaal |