Eriks
GUHRING

GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M3

  • ERIKS:23413049
  • Fabrikant:4031093734646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadsnijfrezen, DTMC-SP voor binnendraad

Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadfrezen voor andere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad enz.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 600,50/ stukexcl. btw

€ 726,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal
Totale lengte
48 mm
Schroefdraadlengte
5.4 mm
Asdiameter
6 mm