Eriks
GUHRING

GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M16

  • ERIKS:23413057
  • Fabrikant:4031093734721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadsnijfrezen, DTMC-SP voor binnendraad

Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor boren, verzinken en draadfrezen met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadfrezen voor andere schroefdraadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad enz.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 1.531,92/ stukexcl. btw

€ 1.853,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal