Eriks
GUHRING

GUHRING Boor HSS TIP TIN DIN338 RN 3,5MM

  • ERIKS:12084324
  • Fabrikant:4031093743198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.5 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Koelkanaal
0
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS