Eriks
GT LINE

GT LINE Gereedschapskoffer waterdicht 53 26 PTS

  • ERIKS:14593604
  • Fabrikant:8024482180816
Image 1
Verstevigde koffer met wielen Waterproof 53-26 PTS, waterdicht

Uitvoering: gemaakt van bestendig polypropyleen, zwart, breek- en schokvast, stof- en waterdicht en bestand tegen temperaturen tussen de –33 °C en +90 °C. Luchtdicht, met drukcompensatieklep. Met zeer stevige gereedschapspanelen en een stabiele met rubber omklede draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en grote soepel lopende wielen. Hoogte bodemplaat 190 mm. Met gasdrukveren voor comfortabel openen en sluiten. Koffer belastbaar tot 25 kg. Zeer stabiel en bestendig. Afsluitbaar met twee klapgespen en hangsloten (worden niet meegeleverd). Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig. Levering zonder inhoud.

Uitgerust met:
20 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
28 bevestigingslussen op de 2-zijdige gereedschapstafel
10 insteekvakken op de afdekplaat
14 bevestigingslussen op de afdekplaat
10 inlegvakken op de kleine bodemplaat
13 bevestigingslussen op de kleine bodemplaat
1 bodemplaat met afdekking
1 klemvak voor documenten in het deksel
4 tassen met ritssluitingen op het kleine gereedschapsblad in het deksel
2 pennenhouders op het kleine gereedschapsblad in het deksel

Opslaan in lijst

€ 565,37/ stukexcl. btw

€ 684,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GT LINE