Uitvoering: van slagvast HDPE-kunststof, zwart, met duurzame, uitneembare gereedschapsbladen en een stevige draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en lichtlopende wieltjes. Bodemschaal hoogte 200 mm, vrij indeelbaar. Koffer tot 25 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium. Zeer stabiel en met beschermende, geïntegreerde rubber voetjes. Afsluitbaar door twee TSA-klapcilindersloten. Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig. Wordt geleverd zonder inhoud.
Opmerking: TSA-sloten kunnen op de luchthaven met een moedersleutel worden geopend, dit voorkomt dat ze met geweld worden opengebroken tijdens de douanecontrole.
Uitgevoerd met:
24 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
12 bevestigingslussen op de 2-ziedige gereedschapsafel
1 grote tas met klep op het 2-zijdige gereedschapsblad
6 insteekvakken op de enkelzijdige afdekplaat
12 bevestigingslussen op de enkelzijdige afdekplaat
1 documentenvak in het deksel
3 accessoiredozen
1 bodemschaal met voorgesneden schuim
€ 664,43/ stukexcl. btw
€ 803,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150