Uitvoering: van slagvast en waterbestendig polypropyleen, zwart, met stevige draaggrepen, vastklikkende, ergonomische telescoopgreep en grote, soepel lopende, zelfsmerende transportwielen. De lades kunnen compleet worden uitgeschoven maar zijn voorzien van een beveiliging om te voorkomen de ze er onbedoeld uit vallen. Zeer stabiel, stapelbaar en met beschermende voetjes. Afsluitbaar met 4 klapgespen, een centraal slot en hangslot (wordt niet meegeleverd).
Uitgerust met:
1 uitneembare hendel met 2 handgrepen
1 lade, 30 mm hoog, met voorgevormd schuim
1 schuiflade, 60 mm hoog, met 23 afzonderlijke uitneembare onderdelenvakken
1 lade, 60 mm hoog, met voorgevormd schuim
1 lade, 95 mm hoog, met 5 bakjes voor kleine onderdelen: 2 x met 6 vakjes, 2 x met 13 vakjes, 1 x met 10 vakjes
€ 640,28/ stukexcl. btw
€ 774,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150