Uitvoering: van slagvast polypropyleen, zwart, met zeer stevige, uitneembare gereedschapsbladen en een stevige draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en lichtlopende wieltjes. Bodemschaal hoogte 120 mm, vrij indeelbaar. Koffer tot 25 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium. Zeer stabiel. Afsluitbaar door twee klapcilindersloten. Wordt geleverd zonder inhoud.
Uitgevoerd met:
24 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
12 bevestigingslussen op de 2-ziedige gereedschapsafel
1 grote tas met klep op het 2-zijdige gereedschapsblad
6 insteekvakken op de afdekplaat
9 bevestigingslussen op de afdekplaat
1 bodemschaal met afdekplaat
€ 353,91/ stukexcl. btw
€ 428,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150