Eriks
GT LINE

GT LINE Gereedschapskist Mega Whe. 485x190x370mm

  • ERIKS:14593603
  • Fabrikant:8024482009124
Image 1
Rolkoffer Mega Wheels

Uitvoering: van slagbestendig HDPE-kunststof, zwart, dubelwandig, met duurzame, uitneembare gereedschapsbladen en een stevige draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en grote, lichtdraaiende transportwieltjes Bodemschaal hoogte 110 mm, vrij indeelbaar. Koffer tot 30 kg belastbaar. Zeer stabiel en met beschermende, geïntegreerde rubber voetjes. Afsluitbaar door twee TSA-klapcilindersloten. Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig. Wordt geleverd zonder inhoud.

Opmerking: TSA-sloten kunnen op de luchthaven met een moedersleutel worden geopend, dit voorkomt dat ze met geweld worden opengebroken tijdens de douanecontrole.

Uitgevoerd met:
24 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
12 bevestigingslussen op de 2-ziedige gereedschapsafel
1 grote tas met klep op het 2-zijdige gereedschapsblad
6 insteekvakken op de enkelzijdige afdekplaat
12 bevestigingslussen op de enkelzijdige afdekplaat
1 documentenvak in het deksel
2 accessoiredozen

Opslaan in lijst

€ 469,84/ stukexcl. btw

€ 568,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GT LINE