Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 8m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP

  • ERIKS:13576321
  • Fabrikant:5710626494149
Image 1
Intelligente en uitermate efficiënte circulatiepomp, met een veelzijdige inzetbaarheid onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.


Bijzonderheden


  • EEI-waarde overstijgend aan de strenge EuP 2015 eisen.
  • Beste rendement.
  • Reductie van energiekosten tot maximaal 75%.
  • Complete systeembesturing mogelijk door hoge intelligentie.
  • Eenvoudige installatie en intuïtieve gebruikersinterface.
  • GBS systeem; eenvoudige integratie voor gebouwsystemen.
  • Ingebouwde warmte energiemeter.
Opslaan in lijst

€ 3.038,00/ stukexcl. btw

€ 3.675,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA3
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Max. opvoerhoogte
8 m
Druktrap artikel
PN10
Aansluitspanning
1 x 230V AC