Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer maximum opvoerhoogte 4m 1x230V AC PN6/10 DN40

  • ERIKS:13576279
  • Fabrikant:5710626493418
Image 1
Intelligente en uitermate efficiënte circulatiepomp, met een veelzijdige inzetbaarheid onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.


Bijzonderheden


  • EEI-waarde overstijgend aan de strenge EuP 2015 eisen.
  • Beste rendement.
  • Reductie van energiekosten tot maximaal 75%.
  • Complete systeembesturing mogelijk door hoge intelligentie.
  • Eenvoudige installatie en intuïtieve gebruikersinterface.
  • GBS systeem; eenvoudige integratie voor gebouwsystemen.
  • Ingebouwde warmte energiemeter.
Opslaan in lijst

€ 2.447,00/ stukexcl. btw

€ 2.960,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA3
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Max. opvoerhoogte
4 m
Druktrap artikel
PN6/10
Aansluitspanning
1 x 230V AC