€ 6.250,00/ stukexcl. btw
€ 7.562,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | MAGNA1 |
Model | MAGNA1 65-60 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
Materiaal waaier | Composietmateriaal |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PES 30% GF |
Max. opvoerhoogte | 6 m |
Druktrap artikel | PN6/10 |
Elektrische aansluiting | Aansluitklem |
Aansluitspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Energie-efficiëntieklasse | IE5 |
Met toeren/frequentieregeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX4D (EN 60529) |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Dubbelpomp | Nee |
Inbouwlengte | 340 mm |
Hoogte pomp | 386 mm |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 110 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
L1 | 340 mm |
H1 | 74 mm |
H2 | 312 mm |
H3 | 386 mm |
D1 | 65 mm |
D4 | 185 mm |