Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 50-180 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 18 m 1 x 230V AC PN6/10 DN50

  • ERIKS:13643168
  • Fabrikant:5712608943355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 8.855,00/ stukexcl. btw

€ 10.714,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Model
MAGNA1 50-180
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Materiaal waaier
Composietmateriaal
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
PES 30% GF
Max. opvoerhoogte
18 m
Druktrap artikel
PN6/10
Elektrische aansluiting
Aansluitklem
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Energie-efficiëntieklasse
IE5
Met toeren/frequentieregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX4D (EN 60529)
Isolatieklasse volgens IEC
F
Dubbelpomp
Nee
Inbouwlengte
280 mm
Hoogte pomp
374 mm
Mediumtemperatuur
van -10 tot 110 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
L1
280 mm
H1
71 mm
H2
304 mm
H3
374 mm
D1
50 mm
D4
165 mm