Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-60 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40

  • ERIKS:13643153
  • Fabrikant:5712608942655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.231,00/ stukexcl. btw

€ 2.699,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Model
MAGNA1 40-60
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Materiaal waaier
Composietmateriaal
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
PES 30% GF
Max. opvoerhoogte
4 m
Druktrap artikel
PN6/10
Elektrische aansluiting
Stekker
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Energie-efficiëntieklasse
IE5
Met toeren/frequentieregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX4D (EN 60529)
Isolatieklasse volgens IEC
F
Dubbelpomp
Nee
Inbouwlengte
220 mm
Hoogte pomp
221 mm
Mediumtemperatuur
van -10 tot 110 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
L1
220 mm
H1
65 mm
H2
156 mm
H3
221 mm
D1
40 mm
D4
150 mm