Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-100 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 10 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32

  • ERIKS:13643122
  • Fabrikant:5712608942303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.573,00/ stukexcl. btw

€ 4.323,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Model
MAGNA1 32-100
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN32
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Materiaal waaier
Composietmateriaal
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
PES 30% GF
Max. opvoerhoogte
10 m
Druktrap artikel
PN6/10
Elektrische aansluiting
Stekker
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Energie-efficiëntieklasse
IE5
Met toeren/frequentieregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX4D (EN 60529)
Isolatieklasse volgens IEC
F
Dubbelpomp
Nee
Inbouwlengte
220 mm
Hoogte pomp
207 mm
Mediumtemperatuur
van -10 tot 110 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
L1
220 mm
H1
65 mm
H2
142 mm
H3
207 mm
D1
32 mm
D4
140 mm