Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 25-80 gietijzer maximum opvoerhoogte 8 m 1 x 230V AC PN10 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13643118
  • Fabrikant:5712608941863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.630,00/ stukexcl. btw

€ 1.972,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Model
MAGNA1 25-80
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Materiaal waaier
Composietmateriaal
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
PES 30% GF
Max. opvoerhoogte
8 m
Druktrap artikel
PN10
Elektrische aansluiting
Stekker
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50/60Hz
Energie-efficiëntieklasse
IE5
Met toeren/frequentieregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX4D (EN 60529)
Isolatieklasse volgens IEC
F
Dubbelpomp
Nee
Inbouwlengte
180 mm
Hoogte pomp
196 mm
Mediumtemperatuur
van -10 tot 110 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
L1
180 mm
H1
54 mm
H2
142 mm
H3
196 mm
G
1.1/2" (40)
D1
25 mm