Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 100-120 gietijzer maximum opvoerhoogte 12 m 1 x 230V AC PN6 DN100

  • ERIKS:13643101
  • Fabrikant:5712608944147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.530,00/ stukexcl. btw

€ 9.111,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Model
MAGNA1 100-120
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN100
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Materiaal waaier
Composietmateriaal
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
PES 30% GF
Max. opvoerhoogte
12 m
Druktrap artikel
PN6
Elektrische aansluiting
Aansluitklem
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Energie-efficiëntieklasse
IE5
Met toeren/frequentieregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX4D (EN 60529)
Isolatieklasse volgens IEC
F
Dubbelpomp
Nee
Inbouwlengte
450 mm
Hoogte pomp
443 mm
Mediumtemperatuur
van -10 tot 110 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
L1
450 mm
H1
103 mm
H2
330 mm
H3
443 mm
D1
100 mm
D4
220 mm