€ 6.970,00/ stukexcl. btw
€ 8.433,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | MAGNA1 |
Model | MAGNA1 100-100 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Materiaal waaier | Composietmateriaal |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PES 30% GF |
Max. opvoerhoogte | 10 m |
Druktrap artikel | PN10 |
Elektrische aansluiting | Aansluitklem |
Aansluitspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Energie-efficiëntieklasse | IE5 |
Met toeren/frequentieregeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX4D (EN 60529) |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Dubbelpomp | Nee |
Inbouwlengte | 450 mm |
Hoogte pomp | 443 mm |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 110 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
L1 | 450 mm |
H1 | 103 mm |
H2 | 330 mm |
H3 | 443 mm |
D1 | 100 mm |
D4 | 220 mm |