Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift KP 350-m 3.2A - vrije doorgang 10mm - afvoerpomp - zonder vlotterschakelaar - 10m kabel met Schuko stekker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"

  • ERIKS:23496664
  • Fabrikant:5700393433182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.010,00/ stukexcl. btw

€ 1.222,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift KP
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Type plug
Schuko