Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift KP 350-av-1 3.2A - vrije doorgang 10mm - afvoerpomp - met verticale niveauschakelaar - 5m kabel met Schuko stekker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"

  • ERIKS:23496665
  • Fabrikant:5700393433236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.164,00/ stukexcl. btw

€ 1.408,44incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift KP
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz