Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dompelpomp Serie: Unilift KP 3...
GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift KP 350-a-1 3.2A - vrije doorgang 10mm - afvoerpomp - met vlotterschakelaar - 5m kabel met Schuko stekker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"
ERIKS:
23496666
Fabrikant:
5700393433137
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift KP
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Bekijk alle varianten
Inloggen