Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift KP 250-a-1 2.3A - vrije doorgang 10mm - afvoerpomp - met vlotterschakelaar - 5m kabel met Schuko stekker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"

  • ERIKS:23496663
  • Fabrikant:5700391116575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,00/ stukexcl. btw

€ 954,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift KP
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz