Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift CC 5 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep

  • ERIKS:23499933
  • Fabrikant:5700830761366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 449,50/ stukexcl. btw

€ 543,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift CC
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Materiaal pomphuis
PP GF