Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP50B 50.11.1v 1x230v met voet - RVS - rioolwaterpomp

  • ERIKS:23498047
  • Fabrikant:5700391490019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.981,00/ stukexcl. btw

€ 2.397,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
24012 l/min
Nom. debiet
24 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2790 tr/min
Nom. stroom
5.37 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
455 mm