Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP50 50.11.a1 - RVS - afvoerpomp - met vlotterschakelaar , 10m kabel met stekker 1 x 230V

  • ERIKS:23498142
  • Fabrikant:5700390901493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.559,00/ stukexcl. btw

€ 4.306,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
29988 l/min
Nom. debiet
30 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2800 tr/min
Nom. stroom
8 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
436 mm