Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP50 50.08.1 - RVS - afvoerpomp - zonder vlotterschakelaar , 10m kabel met stekker 1 x 230V

  • ERIKS:23498128
  • Fabrikant:5700390515935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.226,00/ stukexcl. btw

€ 2.693,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
24984 l/min
Nom. debiet
25 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2790 tr/min
Nom. stroom
5.9 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
436 mm