€ 1.389,00/ stukexcl. btw
€ 1.680,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | Unilift AP |
Maximaal debiet | 20988 l/min |
Nom. debiet | 21 m³/h |
Max. dompeldiepte | 2 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 5 m |
Toerental | 2795 tr/min |
Nom. stroom | 5.44 A |
Aansluitmaat | 2" (50) |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 455 mm |