Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP35B 50.06.a1v 1x230v 5m schuko - RVS - rioolwaterpomp

  • ERIKS:23498027
  • Fabrikant:5700391488566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.120,00/ stukexcl. btw

€ 1.355,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
18000 l/min
Nom. debiet
18 m³/h
Max. dompeldiepte
2 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
5 m
Toerental
2810 tr/min
Nom. stroom
4.6 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
430 mm